SMC
SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
型式
(10) 横配管形
取付方式
直接取付
注文コード
43130587
品番
SY30M-1-35AS2-N9
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・取付方式
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
P、Eポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
仕様
給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
型式
(10) 横配管形
取付
(-) 直接取付
取付方式
直接取付
シリーズ
SY3000
パイロット方式
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
取出方向
(2) コネクタ横向き
配管方向
横配管
給排気ブロックアセンブリ
PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
ポート管接続口径
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向
横向き
CADデータダウンロード