大阪魂
(+)皿小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
長さ(mm)
8
6
8
10
16
4
5
12
35
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43131471
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91