曜日別特売
SY3100RH-5NZ1-NA SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RH) SMC 43132748

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(F) スライド形ロック式
内容量1個注文コード43132748品番SY3100RH-5NZ1-NA
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする