大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M3
M4
M6
長さ(mm)
16
16
16
8
10
12
14
15
18
20
25
4
5
6
7
30
13
55
60
80
35
40
70
26
45
50
ねじピッチ(mm)
1
0.8
0.5
0.7
1
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43134804
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
約0.30
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
寸法m(mm)
約5.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38