SY3120-5LO-C4-F2-X20 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LO) SMC 43135724

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5LO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
ブラケット(F2) サイドブラケット付
内容量1個注文コード43135724品番SY3120-5LO-C4-F2-X20
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手ブラケット(F2) サイドブラケット付コネクタなしCE-対応品(-) なしリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする