大阪魂
(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
10
4
10
12
14
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43136606
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
薄バインド
穴の形状
十字穴