大阪魂
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
8
12
15
16
18
20
25
30
10
35
14
40
55
60
65
70
75
80
45
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43137753
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
7
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴