曜日別特売
SY3120-6DO-M5 SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6DO) SMC 43138497

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6DO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
切換方式(1) 2位置シングル
内容量1個注文コード43138497品番SY3120-6DO-M5
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする