大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(230個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
長さ(mm)
50
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.5
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43139932
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7