大阪魂
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(200個)
長さ(mm)
16
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43140921
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法S(mm)
10
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
4