大阪魂
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
4
5
6
10
8
12
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43142023
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M2
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.4
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
4
ドライブサイズ
T4