大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43144403
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
トラス
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
茶ブロンズ
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ドライブサイズ
T10