大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43144674
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
茶ブロンズ
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30