大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(500個)
長さ(mm)
12
12
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43145051
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
CUニッケル
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法I(mm)
(最小)1.397
寸法K(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25