大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M2.6
長さ(mm)
40
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
3
5
18
40
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
0.45
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43145252
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
クローム
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法I(mm)
(最小)1.397
寸法K(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25