SY3160-SLOZ-M5 SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMC 43146522

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8注文コード43146522品番SY3160-SLOZ-M5
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(S) DC5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする