大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M2.6
M3
長さ(mm)
6
6
10
12
15
16
20
25
30
35
8
3
5
14
18
40
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
0.45
0.5
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43146643
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
トラス
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ユニクロ
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
ドライブサイズ
T10