SY3160-BLOZD-M5 SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMC 43146687

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8注文コード43146687品番SY3160-BLOZD-M5
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする