大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M2.6
M3
長さ(mm)
10
6
10
12
15
16
20
25
30
35
8
3
5
14
18
40
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
0.45
0.5
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43146826
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
トラス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ユニクロ
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30