大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
21
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43148445
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ