大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
21
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43148481
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10