大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(2200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
16
12
15
20
30
14
18
5
7
25
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43149337
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.40
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25