SY3200HT-5ZD1-H-NA S Series(SY3200HT) SMC 43149505

S Series(SY3200HT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC注文コード43149505品番SY3200HT-5ZD1-H-NA
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(H) 内蔵
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする