大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
7
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43150292
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10