大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43151324
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
バインド
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
クローム