大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43151753
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
バインド
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ユニクロ