マクセルイズミ
Cleancut
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43151844
品番
IZF-C649(V)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
携帯性を重視したコンパクト設計
大型一枚刃
きれいに早剃り大型刃採用
プラグイン
ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利
電源ロックボタン
海外対応自動電圧切替
AC100V~240V
付属品
ブラシ、キャップ、取扱説明書
色
バイオレット(V)
質量(g)
130
消費電力(W)
2
電源
充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式
刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×31×121
電池
Ni-MH
充電時間(時間)
8
適合替刃
外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)
対応