曜日別特売
65FVD62.2B FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 43152438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVD型 ボルテックスポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台電圧(V)200/220口径(Φmm)65注文コード43152438品番65FVD62.2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥241,000

セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水付属品単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組出力(kW)2.2極数2極形式全閉外扇形周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)200/220揚程(m)0.730/6.0口径(Φmm)65吐出量(m3/min)0.130/16.2取扱液異物を含む液吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋外・屋内構造(羽根車)セミボルテックス構造(軸封)メカニカルシール、摺動材SiC/SiC材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP44(屋外)効率IE3(プレミアム効率)液温(℃)0~80三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※汚水・汚泥には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4315243865FVD62.2B5334806965FVD62.2C65FVD62.2B FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 53348069FVD型 ボルテックスポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする