曜日別特売
M4×15 TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43152575

TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43152575品番M4×15
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)15材質ステンレス寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35表面処理ブラック頭部形状寸法I(mm)(最大)1.25/(最小)1.05寸法K(mm)2.3穴の形状タンパープルーフドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする