曜日別特売
3LFM45.15 送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所) 43153278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)200
出力(kW)0.15
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード43153278品番3LFM45.15
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

低騒音
高効率
リミットロード特性
コンパクト
据付自由
取扱容易

用途
ビルの空気調和、給・排気、換気用
工場の給・排気、換気用
各種機器の送・排風、冷却用
その他一般の送・排風用
出力(kW)0.15極数6極形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)周波数(Hz)50電圧(V)200番手NO.3取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする