曜日別特売
HM-1400 ハンマーナイフ 【HM-140・HM-1400用】 関西洋鋸 43153550

ハンマーナイフ 【HM-140・HM-1400用】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード43153550品番HM-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及

適合機種●バネロス:HM-100、110、140、200、1100、1400、1550、1560、1700、1720 ●ゼノア:ZHM-150A、1100、1500、1510、1700B、1710材質バネ鋼(SUP10)幅(mm)35全長(mm)135刃厚(mm)6穴径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする