KYK3S 刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸 43153620

KYK3S 刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸 43153620
KYK3S 刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸 43153620

刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード43153620品番KYK3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。

材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする