曜日別特売
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085

QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085
QL-E103 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ 43154085

耐震ベルト パレット荷締め用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード43154085品番QL-E103
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パレットに積まれた荷物の落下防止。
パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。
長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。
ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。

仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする