サンワサプライ
タッチペン 感圧式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43154101
品番
PDA-PEN59
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。
先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。
3本入り。紛失時の予備として非常に便利です。*スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は非対応です。
仕様
先端部直径:約2mm、タブレット・スマートフォン対応:不対応、感圧式(入力ペン)対応:対応
セット内容
本体×3
長さ(mm)
87.5
色
ブラック
直径(Φmm)
5突起部除く
入数
3本