曜日別特売
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548

ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548
ADT-6ARJFSL RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ 43154548

RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43154548品番ADT-6ARJFSL
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。
カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。
電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。
ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。

仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※注意 屋外用LANケーブルはケーブル径が太い為、加工の際ケーブル外被をカット(内被を残し)してコネクタを取付ける必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする