大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M2.6
M4
M2.6
M3
M5
M6
長さ(mm)
4
10
30
6
12
4
5
8
15
18
16
20
25
ねじピッチ(mm)
0.45
0.7
0.45
0.5
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43154806
品番
M2.6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ