曜日別特売
HS1-30 抗菌すべりどめマット アサヒペン 43154809

抗菌すべりどめマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)30
ホワイト
長さ(cm)120
内容量1枚注文コード43154809品番HS1-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。

用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットホワイト質量(g)160幅(cm)30長さ(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする