大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M2.6
M4
M2.6
M3
M5
M6
長さ(mm)
12
10
30
6
12
4
5
8
15
18
16
20
25
ねじピッチ(mm)
0.45
0.7
0.45
0.5
0.8
1
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43154842
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ