曜日別特売
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925

KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925
KB-IPLTCCP6010BK ライトニングケーブル USB TypeC サンワサプライ 43154925

ライトニングケーブル USB TypeC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード43154925品番KB-IPLTCCP6010BK
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。
Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。
AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。
変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。
シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。
CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。
最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする