SY3240-5G-01T S Series(SY3240) SMC 43155132

S Series(SY3240)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル注文コード43155132品番SY3240-5G-01T
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする