PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361

PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361
PDA-STN79GY スタンド スマートフォン用 サンワサプライ 43155361

スタンド スマートフォン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43155361品番PDA-STN79GY
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。
2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。
台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。
ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。

仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。、高さ調整:対応、折りたたみ:対応材質アルミ製角度調節対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする