100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616

100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616
100-LBOX005W セキュリティボックス 樹脂製 サンワダイレクト 43155616

セキュリティボックス 樹脂製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43155616品番100-LBOX005W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
中身が隠せるホワイトボックスです。

付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:1個口材質PP樹脂タイプシリンダー錠シリンダー錠種類鍵:1種類番号鍵:101~110キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間20分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)10アジャスターなし組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする