大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
M8
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
20
6
8
10
12
15
16
25
30
ねじピッチ(mm)
1.25
1.25
0.5
0.7
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43155813
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M8
頭部形状
トラス
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.25
穴の形状
TRX
表面処理
クローム