曜日別特売
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851

150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851
150-SNCM44BK チェア メッシュタイプ サンワダイレクト 43155851

チェア メッシュタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード43155851品番150-SNCM44BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

背面がメッシュで通気性抜群。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。

付属品六角レンチ仕様個口数:1個口材質張地 背もたれ/メッシュ張り(ブラック)、座面/布張り キャスター材質 ナイロン幅(mm)背もたれ:約400ブラック高さ(mm)背もたれ:約420使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛なし最大奥行(mm)約580形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約445、最大:約565組立時間約20分材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430総耐荷重(kg)約80材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム脚幅(mm)約540六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 工場内事務所
製造業

背面が体にフィットしていて、座り心地もよかった。
また、メッシュタイプなので、通気性もよいと思う。
組み立てもむずかしくなかった。
ブラックとグレーだけなので、カラーバリエーションが増えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする