サンワダイレクト
チェア 座椅子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
グレー
座面高さ(mm)
約540、最大:約120
約540、最大:約120
約180、最大:約540
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43155930
品番
150-SNCF56GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
42段ファインギア。最後まで背もたれを倒さなくても調整可能。
TPE製クッション入りで、体圧を分散させる。
ハニカム式のクッションで通気性がよく、蒸れにくい。
仕様
個口数:1個口
材質
スチール、ウレタンフォーム
幅(mm)
背もたれ:約420
色
グレー
高さ(mm)
背もたれ:約540
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
なし
最大奥行(mm)
約930
機能
背もたれ:リクライニング
形態
出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)
約540、最大:約120
材質(座面)
ウレタン
座面厚(mm)
約120
傾斜角度(°)
約180
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約420×180
生地
布
カテゴリー
座椅子
色(座面)
グレー
色(背面)
グレー