100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939

100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939
100-DESKF047BR サブテーブル サンワダイレクト 43155939

サブテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台注文コード43155939品番100-DESKF047BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。
700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。
高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。
H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。
H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。
H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。
~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。
ケーブルトレイが付属します。

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋スパナは付属(7mm)キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする