大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M4
M8
M3
M5
M6
長さ(mm)
16
12
16
20
25
30
6
8
10
15
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
1.25
0.5
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43155953
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
クロメート
寸法A(mm)
4.52
寸法I(mm)
(最小)1.40
寸法K(mm)
3.1
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
11.8