曜日別特売
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097

100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097
100-LBOX006BK セキュリティボックス サンワダイレクト 43156097

セキュリティボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード43156097品番100-LBOX006BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです

付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプその他カムロック錠種類鍵:10種類キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間30分総耐荷重(kg)25、(中棚)3、アジャスターなし組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする