100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115

100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115
100-MR219BK リフトアップデスク サンワダイレクト 43156115

リフトアップデスク

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台注文コード43156115品番100-MR219BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。
既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。
スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。
天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。
天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。
たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。
立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。

仕様個口数:1個口材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装)形態出荷形態:組立出荷色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15色(フレーム)ブラック高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405)総耐荷重(kg)8天板寸法・幅(mm)670天板寸法・奥行(mm)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする