100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131

100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131
100-DESKF060BK ラック シンプルタイプ サンワダイレクト 43156131

ラック シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラック
色(天板)ブラック
内容量1台注文コード43156131品番100-DESKF060BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルでコンパクトなPCラックです。
シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。
サブテーブルは4段階の高さ調節が可能です。
*天板からの高さ:100/400/450/500mm
サブテーブルの取り付け方を変更して、天板を拡張することもできます。
*サブテーブルを天板と同じ高さにして、天板を拡張する場合は壁際に配置するなど転倒にご注意ください。
ケーブルトレイが付属します。
サイズ:W600×D400×H1200mm
*天板の高さ:700mm

仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)30アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする